Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya szorítóelemmel (barna, nemfémes betét) ISO 7040, A2-70, nemesacél, felületkezeletlen, barna gyűrűvel
Hatlapú anya szorítóelemmel (barna, nemfémes betét) ISO 7040, A2-70, nemesacél, felületkezeletlen, barna gyűrűvel - 1
Hatlapú anya szorítóelemmel (barna, nemfémes betét) ISO 7040, A2-70, nemesacél, felületkezeletlen, barna gyűrűvel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya szorítóelemmel (barna, nemfémes betét) ISO 7040, A2-70, nemesacél, felületkezeletlen, barna gyűrűvel

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Az ISO 7040 a DIN 982 szabványt váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22, meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes.