Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vékony fémlemez csavar Savetix® hatlapú kulcsnyílással
Nemesacél, A2, bevonatlan, Savetix rögzített alátéttel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A gépszerkezetekre vonatkozó előírásokat teljesítő összekötőelem.
Alkalmazás:
A Savetix rugós alátéttel együtt használva elveszthetetlen csavarrögzítőként működik.
- A beszerelés minimális erőfeszítést igényel.
- Hengerfej az optimális erőátvitelhez az ISO 4762 szabványnak megfelelően.
- Alakos illesztésű csatlakozás.
- Egyszerű használat.
- Nincs szükség speciális szerszámra vagy gépre.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!