Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavar, hengeres fejű, készlet 960 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 4762
Horganyzott acél, 8.8, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
960 darabos készlet
- 100 db bkny csavar, M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 db bkny csavar, M5 x 16 mm
- 80 db bkny csavar, M5 x 20 mm
- 50 db bkny csavar, M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 db bkny csavar, M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 db bkny csavar, M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 db bkny csavar, M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 db bkny csavar, M8 x 25 / M8 x 30 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!