Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 nemesacél, ≥ M24 A2-50 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
„A DIN 912 szabványt leváltotta az ISO 4762 nemzetközi szabvány”. Az M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 és M100 átmérő és a 2 mm-es névleges hosszúság nem szerepel az ISO 4762 szabványban. Ezeket az átmérőket/hosszúságokat ezért továbbra is DIN 912 címkével szállítjuk.
Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!