Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 10.9, felületkezeletlen
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 10.9, felületkezeletlen - 1
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 10.9, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 10.9, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

657 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.