Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél - 1
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél - 2
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél

Olvassa el a cikk leírását

354 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

„A DIN 912 szabványt leváltotta az ISO 4762 nemzetközi szabvány”. Az M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 és M100 átmérő és a 2 mm-es névleges hosszúság nem szerepel az ISO 4762 szabványban. Ezeket az átmérőket/hosszúságokat ezért továbbra is DIN 912 címkével szállítjuk.

Megjegyzés

Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.