Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya alacsony profil ISO 4035 acél, 04, tűzihorganyzott (TZN)
Hatlapú anya alacsony profil ISO 4035 acél, 04, tűzihorganyzott (TZN) - 1
Hatlapú anya alacsony profil ISO 4035 acél, 04, tűzihorganyzott (TZN) - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya alacsony profil ISO 4035 acél, 04, tűzihorganyzott (TZN)

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Az ISO 4035 szabvány felváltja a DIN 439-2 szabványt (élletöréssel) | Van némi hasonlóság | A nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Az M1.8 menethez tartozó névleges átmérőt kivették | Az ISO 4035 csak a szabványos menetet szabályozza | A finommenet átkerült az ISO 8675 szabványba.