Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya ISO 4032 poliamid, 6.6, természetes
Hatlapú anya ISO 4032 poliamid, 6.6, természetes - 1
Hatlapú anya ISO 4032 poliamid, 6.6, természetes - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya ISO 4032 poliamid, 6.6, természetes

Olvassa el a cikk leírását

11 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Metrikus normál csavarmenet

  • Húzószilárdság 60-80 N/mm²

  • Ellenálló ásványi olajokkal, benzinnel és gyenge lúgos oldatokkal szemben.

  • Hőmérséklet tűrés: -40 °C – +150 °C

  • Vízfelvétel 8-10%
Megjegyzés

Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.