Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapú anya ISO 4032 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
Hatlapú anya ISO 4032 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 1
Hatlapú anya ISO 4032 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya ISO 4032 acél, szilárdsági osztály 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:



  • Átmérő: ≥ M2 – 360 h*

  • Átmérő: ≥ M4 – 600 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.