Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya ISO 4032, acél, 5-2, felületkezeletlen, nyomás alatt álló tartály építéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hatlapfejű anyák nyomástartályok építéséhez az AD szabályzatok szerint. Az AD 2000 műszaki szabályzatok dokumentumait a „Nyomástartályok munkacsoport” készítette
- Teljesíti a ferrit acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD 2000-Merkblatt W 7/1", korábban „W 7”), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően (lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapját)
- A szilárdsági osztályok megnevezésének 2. módosítása következtében a Thomas-acél (acélgyártási technika) nem tartozik ide
A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!