Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal ISO 4028, acél, 45H, felületkezeletlen
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal ISO 4028, acél, 45H, felületkezeletlen - 1
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal ISO 4028, acél, 45H, felületkezeletlen - 2
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal ISO 4028, acél, 45H, felületkezeletlen - 3
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal ISO 4028, acél, 45H, felületkezeletlen - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső kulcsnyílású hernyócsavar csappal ISO 4028, acél, 45H, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

218 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel



Az ISO 4028 szabvány felváltja a DIN 915 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.