Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A4 nemesacél, 21H, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A 21H keménységi osztály megegyezik a 210 HV keménységgel
A szabványos hegy szöge 90 C-os, a nagyon rövid csavaroké azonban 120 .
Tipp:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és terhek húzásához használhatók.
Az ISO 4027 szabvány felváltja a DIN 914 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket elhagyták | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!