Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen - 1
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen - 2
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen - 3
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen - 4
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

123 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A 21H keménységi osztály megegyezik a 210 HV keménységgel



A szabványos hegy szöge 90 C-os, a nagyon rövid csavaroké azonban 120 .



Tipp:


Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és terhek húzásához használhatók.



Az ISO 4027 szabvány felváltja a DIN 914 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket elhagyták | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.