Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 3
Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

144 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

A 45H keménységi osztály 450 HV szilárdságnak felel meg



A szabványos hegy szöge 90°-os, a nagyon rövid csavaroké azonban 120°.



Az ISO 4027 szabvány felváltja a DIN 914 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket elhagyták | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.