Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 sárgaréz, felületkezeletlen
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 sárgaréz, felületkezeletlen - 1
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 sárgaréz, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 sárgaréz, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

14 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Az ISO 4026 szabvány felváltja a DIN 913 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.