Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hernyócsavar, készlet 540 db 4.4.1 rendszerkofferben
Felületkezeletlen acél, 45H
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hernyócsavarok, M5, M6 és M8
- DIN EN ISO 4026 belső hatszög kulcsnyílással és csonkított kúppal (korábban DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 belső hatszög kulcsnyílással és lapított heggyel (korábban DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 belső hatszög kulcsnyílással és csappal (korábban DIN 915)
A 45H keménységi osztály 450 HV szilárdságnak felel meg
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!