Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, készlet
685 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 4017/DIN 933, 8.8, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
685 darabos készlet
- 100 db hatlapfejű csavar, M6 x 12/16/ 20
- 80 db hatlapfejű csavar, M6 x 25
- 80 db hatlapfejű csavar, M8 x 16
- 50 db hatlapfejű csavar, M8 x 20/25
- 40 db hatlapfejű csavar, M8 x 30
- 25 db hatlapfejű csavar, M10 x 20/25
- 20 db hatlapfejű csavar, M10 x 30
- 15 db hatlapfejű csavar, M10 x 40
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!