Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 1
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

261 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:



  • Átmérő ≥ M6 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*

  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permet teszttel vizsgálva.


A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:



  • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ
Megjegyzés

Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.