Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar, tövig menetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
Hatlapfejű csavar, tövig menetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 1
Hatlapfejű csavar, tövig menetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar, tövig menetes ISO 4017, acél, szilárdsági osztály 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)

Olvassa el a cikk leírását

112 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A horganyzott, króm (VI) mentes cink-nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:


  • Átmérő ≥ M2 – 360 óra*

  • Átmérő ≥ M4 – 600 óra*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 óra*

  • *Nincs alapanyag korrózió menet nélkül területeken, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sóspermet vizsgálatok szerint


Az előnyök áttekintése:


  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Praktikus és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.