Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar, tövig menetes ISO 4017, tűzihorganyzott 8.8U acél, (TZN)
Hatlapfejű csavar, tövig menetes ISO 4017, tűzihorganyzott 8.8U acél, (TZN) - 1
Hatlapfejű csavar, tövig menetes ISO 4017, tűzihorganyzott 8.8U acél, (TZN) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar, tövig menetes ISO 4017, tűzihorganyzott 8.8U acél, (TZN)

Olvassa el a cikk leírását

163 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A csavart alulméretes menettel, 6AZ tűrésosztályban (menet holtjáték) gyártják a felületvédelem alkalmazása előtt (DIN EN ISO 10684).

  • Tűzihorganyzás után a csavarok az ISO szabványnak megfelelőek.

  • A csavarokat tilos túlméretes menetű anyákkal használni. Ez ugyanis problémákat okozhat a csavarkötésben, ami a kötés megrongálódását okozhatja.
Megjegyzés

CE-jelöléssel ellátott szabályozott építőanyagok => az SB készletek a DIN EN 15048-1 szerint az alábbi cikkszám előtagokkal láthatók el: 00594.. (hatlapfejű részmenetes csavarok) és 00595.. (hatlapfejű tövig menetes csavarok).



Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.