Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 Acél, 8.8U, tűzihorganyzott
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 Acél, 8.8U, tűzihorganyzott - 1
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 Acél, 8.8U, tűzihorganyzott - 2
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 Acél, 8.8U, tűzihorganyzott - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 Acél, 8.8U, tűzihorganyzott

CE-jelöléssel ellátott építőanyag, 3.1 tanúsítvánnyal történő szállítás lehetséges

Olvassa el a cikk leírását

168 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez

  • CE jelöléssel, a termék megfelel az elismert, összehangolt szabványoknak. A német építőanyagokra vonatkozó rendelet szerinti használhatóság így bizonyított

  • Szabályozott építőanyag

  • Tövigmenetes hatlapfejű csavar a DIN EN ISO 4017 szabvány szerint és hatlapú anya a DIN EN ISO 4032 szabvány szerint
Megjegyzés

SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.


A „8.8U” megjelölésű M8 és M10 méretek eleget tesznek az EN ISO 10684 szabvány szerinti minimális törési szilárdságnak és teszt erőnek (6az tűrésosztályú menetes csavarok esetében).



A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!



Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.