Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, anyával, ISO 4032
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, anyával, ISO 4032 - 1
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, anyával, ISO 4032 - 2
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, anyával, ISO 4032 - 3
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, anyával, ISO 4032 - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, anyával, ISO 4032

Olvassa el a cikk leírását

82 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez. Nemesacél A2-70.

  • DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar, tövigmenetes, valamint DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya.
Megjegyzés

SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.


Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.



A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!