Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 - 1
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 - 2
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.

Olvassa el a cikk leírását

167 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez. Acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN).

  • DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar, tövigmenetes, valamint DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya.
Megjegyzés

SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.


A „8.8U” megjelölésű M8 és M10 minimális méretek eleget tesznek az EN ISO 10684 szabvány szerinti minimális törési szilárdságnak és teszt erőnek (6az tűrésosztályú menetes csavarok esetében).



Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van néhány hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.