Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, anyával, SB szerelvények, DIN EN 15048-1 ISO 4017, A4-70 nemesacél, felületkezeletlen, anyával, ISO 4032
Construction product with CE marking, delivery with acceptance test certificate 3.1 possible
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez. Nemesacél A4-70.
- DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar, tövigmenetes, valamint DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya.
SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.
A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!