Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott - 1
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott

Olvassa el a cikk leírását

199 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • A csavart alulméretes menettel, 6AZ tűrésosztályban (menet holtjáték) gyártják a felületvédelem alkalmazása előtt (DIN EN ISO 10684)

  • Tűzihorganyzás után a csavar az ISO szabványnak megfelelő

  • Tilos túlméretes menetű anyákkal használni. Ez ugyanis becsavarozási problémákat okozhat, ami a kötés megrongálódását okozhatja.
Megjegyzés

Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.