Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, fekete cink-nikkel bevonatú 8.8 acél

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, fekete cink-nikkel bevonatú 8.8 acél

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A horganyzott, króm (VI)-mentes cink-nikkel fekete bevonattal (ZNBHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:



  • Átmérő ≥ M2–360 ó*

  • Átmérő ≥ M4–480 ó*

  • Átmérő ≥ M10–720 ó*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Praktikus és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.