Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar szárral
ISO 4014, 12.9 acél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő: ≥ M6 – 480 ó*
- Átmérő ≥ M10 – 720 ó*
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ - 0,14 μ
Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!