Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar szárral
Hatlapfejű csavar szárral - 1
Hatlapfejű csavar szárral - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar szárral

ISO 4014, acél, 10.9, cink-nikkel, ezüst (ZNSHR)

Olvassa el a cikk leírását

205 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A horganyzott, króm(VI)-mentes cink-nikkel bevonattal rendelkező összekötő elemek a nagy korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz készültek. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • A módosított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,12–0,18 μ, hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Praktikus és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van néhány hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.