Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez ISO 4014, A2 nemesacél
Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez ISO 4014, A2 nemesacél - 1
Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez ISO 4014, A2 nemesacél - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar csappal nyomás alatt álló tartályok építéséhez ISO 4014, A2 nemesacél

Olvassa el a cikk leírását

63 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Hatlapfejű csavarok nyomástartályok építéséhez az AD szabályzatok szerint. Az AD 2000 műszaki szabályzatok dokumentumait a „Nyomástartályok munkacsoport” készítette.

Megjegyzés
  • TÜV által elismert márkák, teljesítik a ferrites acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD 2000-Merkblatt W 7/2", korábban W 2), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére (a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően). Lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapot. A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály.


Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.