Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hatlapfejű csavar szárral, SB SZERELVÉNYEK, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott, anyával, ISO 4032
Hatlapfejű csavar szárral, SB SZERELVÉNYEK, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott, anyával, ISO 4032 - 1
Hatlapfejű csavar szárral, SB SZERELVÉNYEK, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott, anyával, ISO 4032 - 2
Hatlapfejű csavar szárral, SB SZERELVÉNYEK, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott, anyával, ISO 4032 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar szárral, SB SZERELVÉNYEK, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acél, 8.8U, tűzihorganyzott, anyával, ISO 4032

CE-jelöléssel ellátott építőanyag, 3.1 tanúsítvánnyal történő szállítás lehetséges

Olvassa el a cikk leírását

142 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez. Acél, 8.8U, tűzihorganyzott (TZN).

  • DIN EN ISO 4014 szerinti hatlapfejű csavar szárral, valamint DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya.
Megjegyzés

SB = Szerkezeti Csavarkötés; a csavarokat és az anyákat a DIN EN 15048 szerint „SB” speciális jelöléssel kell ellátni.


A „8.8U” megjelölésű M8 és M10 méretek eleget tesznek az EN ISO 10684 szabvány szerinti minimális törési szilárdságnak és teszt erőnek (6az tűrésosztályú menetes csavarok esetében).



A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!



Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van köztük némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | A kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott.