Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
FKM 75 Shore O-gyűrű ISO 3601-1
FKM 75 Shore O-gyűrű ISO 3601-1 - 1
FKM 75 Shore O-gyűrű ISO 3601-1 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

FKM 75 Shore O-gyűrű ISO 3601-1

FKM 75 Shore B

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Az FKM/FPM gumiból készült O-gyűrűk kivételesen ellenállók az alábbiakkal szemben:
  • Ásványolajok

  • Alifás és aromás szénhidrogének

  • Klórozott szénhidrogének

  • Koncentrált és híg savak

  • Gyenge lúgok


Az FKM O-gyűrűk kiváló hőállóságot biztosítanak max. +200 °C-ig, és alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállást max. -40 °C-ig a használt típustól függően, ezenkívül figyelemreméltó mechanikai tulajdonságokat és kiemelkedő, a hagyományos szintetikus gumikét messze felülmúló öregedésállóságot nyújtanak.

Az FKM O-gyűrűk nem ellenállók a következő esetekben:
  • Vízgőz

  • Forró víz

  • Glikolok (pl. fékfolyadék)

  • Poláris oldószerek

  • Kis molekulatömegű szerves savak