Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ásványolajok
- Alifás és aromás szénhidrogének
- Klórozott szénhidrogének
- Koncentrált és híg savak
- Gyenge lúgok
Az FKM O-gyűrűk kiváló hőállóságot biztosítanak max. +200 °C-ig, és alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállást max. -40 °C-ig a használt típustól függően, ezenkívül figyelemreméltó mechanikai tulajdonságokat és kiemelkedő, a hagyományos szintetikus gumikét messze felülmúló öregedésállóságot nyújtanak.
Az FKM O-gyűrűk nem ellenállók a következő esetekben:
- Vízgőz
- Forró víz
- Glikolok (pl. fékfolyadék)
- Poláris oldószerek
- Kis molekulatömegű szerves savak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!