Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen - 1
Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lencsefejű csavar belső hatlapú fejjel ISO 14583, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

93 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Növekszik a szerelés hatékonysága



A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan a helyére kerül


A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak


  • Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók

Megjegyzés

A TX-behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 előírásainak.


Következésképpen a TX fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók.


Egyes, rövid méretekkel rendelkező csavarok egészen a csavarfejig menetesek.