Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Laposfejű csavar TX fejjel
ISO 14583 acél, 8.8, horganyzott, sárgára krómozott (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Növeli a szerelési hatékonyságot
TX kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az érintkezési erő optimálisan van kifejtve
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan illeszkedik
A TX behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 előírásainak
- Következésképpen a TX fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!