Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben
LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben - 1
LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben - 2
LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben - 3
LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben - 4
LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

LIMITÁLT KIADÁSÚ laposfejű csavarkészlet, cink-nikkel bevonat, fekete anyával, 1444 db-os , fehér rendszerkofferben

Fekete laposfejű csavarok átfogó készlete a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, az M4 x 6 mm-től az M8 x 30 mm-ig terjedő csavarméretekkel

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel

  • Használatra kész a mellékelt illeszkedő TX20, TX25, TX30 és TX45 biteknek köszönhetően

  • Laposfejű csavar a DIN EN ISO 14583 szabvány szerint és anya a DIN EN ISO 4032 szabvány szerint


FK 8.8 laposfejű csavar


  • Magas szintű korrózióvédelem és dekoratív a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően

  • Korrózióállóság 480 óra az ISO 9227 NSS-nek megfelelően

  • Egyenletes bevonateloszlás a horganyzott bevonat miatt, és króm(VI)-mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében μ=0,09–0,14

  • Hőállóság max. 120 °C

  • TX hajtás a nagy erőátvitel érdekében