Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú fejjel
ISO 14581 felületkezeletlen A4-070 nemesacél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
- Az ISO 14581 süllyesztett fejű csavarok fejméretei az ISO 7721 szabvány szerint vannak méretezve
- Egyes, rövid méretekkel rendelkező csavarok egészen a csavarfejig menetesek, lásd ISO 14581
- Az ISO 14581 szabvány szerinti csavarfej-süllyesztéseknek meg kell felelniük az ISO 15065 szabványnak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!