Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú fejjel
ISO 14581 acél, 08.8, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
- Az ISO 14581 süllyesztett fejű csavarok fejméretei az ISO 7721 szabvány szerint vannak méretezve
- Egyes, rövid méretekkel rendelkező csavarok egészen a csavarfejig menetesek, lásd ISO 14581
- Az ISO 14581 szabvány szerinti csavarfej-süllyesztéseknek meg kell felelniük az ISO 15065 szabványnak
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!