Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K) - 1
Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett csavar hexalobuláris fejjel ISO 14581, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

114 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Növekszik a szerelés hatékonysága



A hexalobuláris (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a hajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű hajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Kisebb szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan a helyére kerül


A hexalobuláris hajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak


  • Következésképpen a hexalobuláris fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók

Megjegyzés
  • Az ISO 14581 süllyesztett fejű csavarok fejméretei az ISO 7721 szabvány szerint vannak méretezve

  • Egyes, rövid méretekkel rendelkező csavarok egészen a csavarfejig menetesek, lásd szintén ISO 14581

  • Az ISO 14581 szabvány szerinti csavarfej-süllyesztéseknek meg kell felelniük az ISO 15065 szabványnak