Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hengeresfejű csavar TX fejjel, alacsony fejű
Hengeresfejű csavar TX fejjel, alacsony fejű - 1
Hengeresfejű csavar TX fejjel, alacsony fejű - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hengeresfejű csavar TX fejjel, alacsony fejű

ISO 14580 acél, 8.8, felületkezeletlen

Olvassa el a cikk leírását

19 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megjegyzés

Növeli a szerelési hatékonyságot



TX kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:


  • Lecsökkentett szerszámkopás

  • A szerszám nem csúszik meg, mivel az érintkezési erő optimálisan van kifejtve

  • A bevonat nem sérül meg

  • Nincs imbolygás

  • A csavar biztosan illeszkedik


A TX behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 előírásainak


  • Következésképpen a TX fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók