Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Belső hatlapú hengeresfejű csavar ISO 14579, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Növekszik a szerelés hatékonysága
A hatszögű (TX) kötőelemek használatával végzett csavarozás során az erőátvitel a behajtáson keresztül inkább egy nagy felületen, mint egy pontban koncentrálva megy végbe, ahogyan az például a belső hatszögű behajtások esetében is történik. Ennek számos előnye van:
- Lecsökkentett szerszámkopás
- A szerszám nem csúszik meg, mivel az erő optimálisan oszlik el
- A bevonat nem sérül meg
- Nincs imbolygás
- A csavar biztosan a helyére kerül
A belső hatlapú behajtásoknak eleget kell tenniük a DIN EN ISO 10664 szabvány előírásainak
- Következésképpen a belső hatlapú fejjel rendelkező kötőelemek szabványosítottak, és az egész világon mindenhol használhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!