Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbuszcsavar metrikus finommenettel ISO 12474/DIN 912, acél, 8.8, felületkezeletlen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A DIN 912 szabványt visszavonták, az ISO 4762 és az ISO 12474 szabványok váltották fel. Van némi hasonlóság (a névleges méretek tartománya megváltozott | a szabványos menetet az ISO 4762 szabályozza, a finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!