Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sasszeg, készlet 1775 db 4.4.1 rendszerkofferben
ISO 1234, horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Mérettartomány 1,6 x 20 mm és 6,3 x 63 mm között
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!