Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hengeres fejű csavar horonnyal ISO 1207, acél, 4.8, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Az ISO 1207 szabvány felváltja a DIN 84 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság | M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!