Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hengeres fejű csavar horonnyal ISO 1207, acél, 4.8, horganyzott, vastagréteg passzivált (ZSML)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink-nikkel bevonatos (ZSML) összekötőelemek időtállóbb alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink réteget, valamint egy védőbevonatot (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Az előnyök áttekintése:
- Sokkal jobb minőségű alternatívája az átlagos, mint pl. az A2C vagy A3C, bevonatoknak
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes eloszlású bevonat
- Praktikus és dekoratív
Az ISO 1207 szabvány felváltja a DIN 84 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság | M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!