Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással, készlet 635 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 10642
Horganyzott acél, 010.9, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Belső hatlapú csavarok süllyesztett fejjel
- M6 x 12–25 mm
- M8 x 16–30 mm
- M10 x 25–40 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!