Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, szilárdsági osztály: 10,9, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, szilárdsági osztály: 10,9, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 1
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, szilárdsági osztály: 10,9, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642 acél, szilárdsági osztály: 10,9, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

84 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



Korrózióállóság cinklamella bevonatok esetében:


  • Átmérő ≥ M6 - 480h*

  • Átmérő ≥ M10 - 720h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióvédő bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási érték által szabályozott kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ
    Megjegyzés

    Az ISO 10642 szabvány leváltotta a DIN 7991 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a névleges Ø M18, M22, M24 el lett hagyva | a nemesacélt eltávolították | a 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályokat hozzáadták).



    A csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki a fej geometriájának következtében, lásd DIN EN ISO 898-1