Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hűtőtömítő minden szűrőrendszer nélküli hűtőrendszerrel rendelkező motorhoz
300 ml 10 l hűtőfolyadékhoz elegendő
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tartósan tömíti a hajszálrepedéseket és szivárgásokat
Biztosítja a hűtőrendszer működését vízveszteség nélkül.
Megakadályozza a hűtővíz veszteséget
Védi a motort a károsodásoktól.
Nincs hatással a hűtő készítéséhez használt anyagokra
Nem támadja meg a gumi vagy műanyag alkatrészeket.
A hűtőtömítőt nem lehet használni, ha a hűtőrendszer szűrővel van ellátva.
Tömíti a hűtő, a motorblokk és a hengerfej hajszálrepedéseit. A szivárgó tömlőcsatlakozások szintén tömíthetők. A hajszálrepedések és szivárgási pontok tartós tömítése megvédi a hűtőkört és az égésteret a szivárgásoktól. A hűtőtömítő anyag megakadályozza a hűtőfolyadék-vesztést.
Használat előtt jól rázza fel a flakont. Öntse bele a flakon tartalmát a meleg hűtőrendszerbe. Nyissa meg a hűtő szelepét, és hagyja működni a motort legalább 10 percig. Ismét ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét és a tömítettséget. Teherautóknál maximum 1:100 arányú keveréket használjon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!