Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hűtőtömítő HP
Nagy teljesítményű hűtőrendszer-védelem minden, keresztáramlású hűtőrendszerrel rendelkező modern járműtípushoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Eltömíti a max. 0,1 mm-es szivárgási réseket
A hűtőkörben lévő szennyfogó szűrők nem károsodnak
Megelőző használatra minden fagyálló csere alkalmával
Tömítő hatás a mikrofinomságú, szintetikus részecskéknek köszönhetően
Egy flakon tartalma elegendő 10 liter hűtőfolyadékhoz
Használja a hengerfejtömítésben és a tömlőcsatlakozásokban levő mikroszivárgásokhoz, valamint a hűtőrendszerben lévő párolgási veszteségekhez.
Adja közvetlenül a hűtőkörhöz, amikor a motor meleg. Csak akkor adja a kiegyenlítőtartályhoz, ha a hűtőfolyadék a kiegyenlítőtartályon keresztüláramlik. Ezután járassa a motort legalább 10 percig, amíg a termosztát kinyílik, és a fűtés észrevehetően fűteni kezd. Ezután kapcsolja ki a motort, ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét, és szükség esetén töltse fel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!