Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hűtőrendszer-vizsgáló felfújható tömítőballonnal
A különleges tömítőrendszernek köszönhetően általánosan alkalmazható hűtőrendszerek nyomásvizsgálatához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Felfújható tömítőballonnal ellátott hűtőrendszer-vizsgáló a hűtőrendszerek rendkívül széles köréhez
Hűtőkhöz vagy tágulási tartályokhoz, valamint bajonettzáras és csavaros fedelekhez
Általánosan alkalmazható vízhűtéses motorokhoz
Gépjárművek széles köréhez
Seeger gyűrűk a járó motoron történő vizsgálathoz
A biztonsági hurkok körben befogják a biztosítógyűrűket és meggátolják a tömítőballon kicsúszását. Kék az 1998-ig gyártott VW motorokhoz, fekete az 1998-tól gyártott Audi és VW motorokhoz és piros a japán járművekhez
Szállítási terjedelem:
- 1 db nyomópumpa
- 1 db tartalék tömítőballon
- 3 db Seeger gyűrű
- 1 db kiváló minőségű koffer
- 1 db használati útmutató
Rendkívül éles peremű hűtőnyílások esetében fennáll a tömítőballon sérülésének veszélye. A behelyezés előtt ellenőrizze a nyílás peremének élességét.
Hűtőkörök, hűtők, hengerfejtömítések és vízszivattyúk vizsgálatához.
1. Helyezze be a tömítőballont a hűtő nyílásába és az állítókerékkel állítsa be a biztonsági hurkot a nyílás pereméhez (ha van).
2. Az állítókerékkel állítsa be a tömítőballont a hűtő csődugójának megfelelő mélységéhez.
3. Fújja fel a tömítőballont a nyomópumpával.
4. Kapcsolja át a szelepet, és a nyomópumpával alakítsa ki a szükséges, kb. 1,3 bar mértékű próbanyomást a hűtőben.
5. A hűtőrendszerben lévő nyomás 10 percen belül 0,2 bar nyomásnál nagyobb mértékben ne csökkenjen.
6. A rendszer vizsgálata után nyomásmentesítse a hűtőt, kapcsolja át a szelepet, engedje le a tömítőballont, és vegye ki a nyílásból.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!