Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Hűtőrendszer-feltöltő
Hűtőrendszer-feltöltő - 1
Hűtőrendszer-feltöltő - 2
Hűtőrendszer-feltöltő - 3
Hűtőrendszer-feltöltő - 4
Hűtőrendszer-feltöltő - 5
Hűtőrendszer-feltöltő - 6
Hűtőrendszer-feltöltő - 7
Hűtőrendszer-feltöltő - 8
Hűtőrendszer-feltöltő - 9
Hűtőrendszer-feltöltő - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hűtőrendszer-feltöltő

Hűtőrendszer légzárványok nélküli gyors feltöltéséhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kúpos gumi csatlakozóelem a hűtő 17–50 mm átmérőjű nyílásaihoz


A modern gépkocsikban található hűtők legtöbbje esetén használható



Az egyszerű kialakításnak köszönhetően az eszköz használatához csak néhány munkalépésre van szükség


Biztonságos és felhasználóbarát



A hűtőfolyadék utántöltése másodpercek alatt elvégezhető, a hűtőrendszerben kialakult vákuumnak köszönhetően pedig nem alakulnak ki légzárványok


A munkavégzés gyors és hatékony, mert nincs szükség a légtelenítésre



A hűtőrendszerben problémát okozó légzárványok a vákuumos feltöltéssel elkerülhetők


Az optimális hőelvezetésnek köszönhetően javul a motor üzembiztonsága



Műszaki adatok:


  • Üzemi nyomás: 6–12 bar

  • Sűrítettlevegő-csatlakozás: 1/4 col

  • Kúpos gumi: Ø 17–50 mm


Szállítási terjedelem:


  • Hűtőrendszer-feltöltő kúpos gumival

  • Víztömlő szitaszűrővel

  • Tárolótáska kezelési útmutatóval